Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.180.0060 Jousitappi Urattu 18X60Mm, 5PK | AH7XGJ 38DW32

GRAINGER M39100.180.0060 Jousitappi, urallinen 18 x 60 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AH7XGJ Malli: M39100.180.0060Ristiviite: 38DW32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)18.50-18.90mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija11.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus60
Nimellishalkaisija18mm
Dia ulkopuolella.18mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus3.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3596
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.180.0060 Jousitappi, urallinen 18 x 60 mm, 5 PK
€73.40 /pakkaus