Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.140.0060 Spring Pin 14X60Mm Wall Thickness 3Mm, 10PK | AH7XFW 38DW20

GRAINGER M39100.140.0060 Jousitappi 14X60Mm Seinäpaksuus 3Mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7XFW Malli: M39100.140.0060Ristiviite: 38DW20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)14.40-14.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija8.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus60
Nimellishalkaisija14mm
Dia ulkopuolella.14mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus3.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4644
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.140.0060 Jousitappi 14X60Mm Seinäpaksuus 3Mm, 10PK
€48.48 /pakkaus