Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.130.0100 Spring Pin 13X100Mm Wall Thickness 2.50Mm, 10PK | AH7XFV 38DW19

GRAINGER M39100.130.0100 Jousitappi 13X100Mm Seinäpaksuus 2.50Mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7XFV Malli: M39100.130.0100Ristiviite: 38DW19 / 176J27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)13.50-13.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija8.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus100ft.
Nimellishalkaisija13mm
Dia ulkopuolella.13mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus2.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1808
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.130.0100 Jousitappi 13X100Mm Seinäpaksuus 2.50Mm, 10PK
€90.06 /pakkaus