Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.100.0024 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 24 mm L, 10 mm Pin Dia., 50PK | CD2LRY 53GH70

GRAINGER M39080.100.0024 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 24 mm L, 10 mm tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CD2LRY Malli: M39080.100.0024Ristiviite: 53GH70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus24mm
Pituuden toleranssi+/- 0.26mm
Nimellishalkaisija10mm
Pin Dia.10.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.734

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.100.0024 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 24 mm L, 10 mm tapin halkaisija, 50PK
€56.69 /pakkaus