Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.030.0040 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 40 mm L, 3 mm Pin Dia., 100PK | CD2LRM 53GH30

GRAINGER M39080.030.0040 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 40 mm L, 3 mm tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CD2LRM Malli: M39080.030.0040Ristiviite: 53GH30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus40mm
Pituuden toleranssi+/- 0.31mm
Nimellishalkaisija3mm
Pin Dia.3.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.030.0040 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 40 mm L, 3 mm tapin halkaisija, 100PK
€46.66 /pakkaus