Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 5196 -hiomakone 2 tuuman | AF2XZJ 6Z283

MILWAUKEE 5196 hiomakone, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2XZJ Malli: 5196Ristiviite: 6Z283

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 "Die-kahvimylly
Ampeeria11.0
Vahvistimet @ 120V11.0
LaakeritPallo ja rulla
Holkin kapasiteetti1/4 "- 1/8"
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Kahvan muotoilutakaisin
Ei kuormitusta RPM14,500
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus21.5 "
Työkalun paino7.8 lb
Pyörän halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8467290035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 5196 -hiomakone sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin pääsyyn ja hienojen metallipintojen viimeistelyyn. Tämä hiomakone tehostaa materiaalin poistoa ja pinnan esikäsittelyä tarkkuushionta- ja muotoilutehtävissä. Sitä käytetään tehtäviin, jotka vaativat monimutkaisia ​​yksityiskohtia, purseenpoistoa ja kiillotusta.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 5196 hiomakoneessa on kuula- ja rullalaakerit parantamaan kestävyyttä ja sujuvaa toimintaa.
  • Sen monipuolinen istukkavaihtoehto mahdollistaa yhteensopivuuden eri lisävarusteiden kanssa.
  • Tässä hiomakoneessa on takaiskujarru, joka parantaa turvallisuutta käytön aikana.
  • Siinä on kytkintyyppinen liipaisin tarkkaa ja hallittua käyttöä varten.
  • Tässä hiomakoneessa on lukituskytkin jatkuvaa käyttöä varten ilman jatkuvaa painamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Husqvarna 2AUB7 Ratchet Faceshield: Tämä kasvosuojus yläsuojalla ja leukasuojalla pitää roiskeet ja roskat loitolla läpinäkyvän suojuksen alle. Yläsuojus suojaa otsaa ja yläpäätä, kun taas leukasuoja on kiinnitetty suojuksen alaosaan, mikä suojaa leuan etu- ja alaosaa iskuilta tai roiskeilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista eristystä käytetään Milwaukee 5196 -hiomakoneessa?

V. Siinä on kaksoiseristetty suojaus lisää turvallisuutta.

K. Kestääkö tämä Milwaukee-muotinhiomakone vahingossa tapahtuvan pudotuksen?

V. Kyllä, sen kiinnitysominaisuus lisää turvallisuutta ja estää vahingossa putoamisen.

K. Millaista tulppaa käytetään Milwaukee 5196 -käsihiomakoneessa?

V. Se koostuu kolmipiikkisistä pistokkeista tavallisia sähköliitäntöjä varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5196 hiomakone, 2 tuumaa
€482.57 / yksikkö