Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.040.0050 kartiotappi 4 X 50Mm, 50PK | AH7WPT 38DR68

GRAINGER M39000.040.0050 kartiotappi 4 x 50 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WPT Malli: M39000.040.0050Ristiviite: 38DR68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko4 x 50mm
Pieni päädia.4mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3226
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.040.0050 kartiotappi 4 x 50 mm, 50 PK
€45.32 /pakkaus