GRAINGER M38430.200.0001 Aluslevy M20 Pultti Teräs 44Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNN 38DR41

GRAINGER M38430.200.0001 Aluslevy M20 Pultti Teräs 44 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNN Malli: M38430.200.0001Ristiviite: 38DR41

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM20
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.21.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.44mm
Pakkauksen paino14.641 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus8mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5876
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.200.0001 Aluslevy M20 Pultti Teräs 44 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€84.42 /pakkaus