Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3048RGY Raceway Suorakulmainen astian kansi harmaa | AB3GAB 1RYN7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3048RGY Raceway suorakaiteen muotoinen suorakaiteen kansi Harmaa

Varastossa
Tuote: AB3GAB Malli: HBL3048RGYRistiviite: 1RYN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiSuorakulmainen astian suojus, metallinen
AlaluokkaCovers
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3048RIV Raceway-suorakulmainen liitäntäkotelo | AB3GAC 1RYN8 HBL3048RIVNorsunluu€28.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3048RGY Raceway suorakaiteen muotoinen suorakaiteen kansi Harmaa
€30.31 / yksikkö