Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.026.0001 Aluslevy M2.6 Pultti Teräs 5.50Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WMQ 38DR20

GRAINGER M38250.026.0001 Aluslevy M2.6 Pultti Teräs 5.50Mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WMQ Malli: M38250.026.0001Ristiviite: 38DR20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM2.6
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.2.70mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.5.5 "
Pakkauksen paino0.013 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.5 mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.026.0001 Aluslevy M2.6 Pultti Teräs 5.50Mm Ulkohalkaisija, 100PK
€3.36 /pakkaus