Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.160.0001 kiinnitysrengas reikien halkaisijalle 160 mm | AH7WHQ 38DP27

GRAINGER M36050.160.0001 Kiinnitysrengas porauksille 160 mm Reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7WHQ Malli: M36050.160.0001Ristiviite: 38DP27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)132.7mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.165.00mm
Sopii uran leveydelle4.15mm
Varten Bore Dia.160mm
Ilmainen henkilötodistus169mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus4mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.160.0001 Kiinnitysrengas porauksille 160 mm Reiän halkaisija
€6.52 / yksikkö