Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.009.0001 Retaining Ring For Bores 9Mm, 100PK | AH7WEA 38DN43

GRAINGER M36050.009.0001 Kiinnitysrengas porauksille 9 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WEA Malli: M36050.009.0001Ristiviite: 38DN43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)3.7mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.9.40mm
Sopii uran leveydelle0.9mm
Varten Bore Dia.9mm
Ilmainen henkilötodistus9.80mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus0.8 mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.009.0001 Kiinnitysrengas porauksille 9 mm, 100PK
€13.14 /pakkaus