Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.290.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeelle, halkaisija 290 mm | AH7WDY 38DN41

GRAINGER M36000.290.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 290 mm

Varastossa
Tuote: AH7WDY Malli: M36000.290.0001Ristiviite: 38DN41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)324mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.282.00mm
Sopii uran leveydelle5.15mm
Akselin halkaisijalle.290mm
Ilmainen henkilötodistus275mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus5mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4149
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.290.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 290 mm
€109.12 / yksikkö