Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.280.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeelle, halkaisija 280 mm | AH7WDX 38DN40

GRAINGER M36000.280.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 280 mm

Varastossa
Tuote: AH7WDX Malli: M36000.280.0001Ristiviite: 38DN40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)314mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.272.00mm
Sopii uran leveydelle5.15mm
Akselin halkaisijalle.280mm
Ilmainen henkilötodistus265mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus5mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3946
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.280.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 280 mm
€70.68 / yksikkö