Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10128630 Automatisoitu testausjärjestelmä 100-240vac | AF7ZNR 23YE03

MSA 10128630 Automaattinen testijärjestelmä 100-240vac

Varastossa
Tuote: AF7ZNR Malli: 10128630Ristiviite: 23YE03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,475.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen testausjärjestelmä
LaturiMukana
Sylinterin pidinMukana
Korkeus12 "
Pituus8"
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Virtalähde100-240 VAC, 47-63 Hz
säädinEi (6BU75)
Irrotettava muistikorttiEi (23YE16)
TilailmaisimenKyllä
TestiaikaTörmäystesti 15 sekuntia, kalibrointi 60 sekuntia, anturin vaste ja tyhjennysajat alle 15 sekuntia
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9028100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä Ethernet (sisältyy toimitukseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10128625 Automaattinen testausjärjestelmä 12 korkeus x 8 pituus x 6-1 / 2 leveys tuuma | AF7ZMX 23YD97 10128625€6,130.14
MSA 10128626 Automatisoitu testausjärjestelmä 100-240vac | AF7ZMY 23YD98 10128626€5,681.80
MSA 10128627 Automaattinen testausjärjestelmä 12 korkeus x 8 pituus x 6-1 / 2 leveys tuuma | AF7ZMZ 23YD99 10128627€5,234.05
MSA 10128628 Automaattinen testausjärjestelmä 100-240vac | AF7ZNP 23YE01 10128628€4,617.44
MSA 10128629 Automaattinen testausjärjestelmä 12 korkeus x 8 pituus x 6-1 / 2 leveys tuuma | AF7ZNQ 23YE02 10128629€5,212.87
MSA 10128641 Automaattinen testausjärjestelmä 12 korkeus x 8 pituus x 6-1 / 2 leveys tuuma | AF7ZNT 23YE04 10128641€4,797.88
MSA 10128642 Automatisoitu testausjärjestelmä 100-240vac | AF7ZNU 23YE05 10128642€5,230.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10128630 Automaattinen testijärjestelmä 100-240vac
€5,475.75 / yksikkö