Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.200.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeelle 200mm Halkaisija | AH7WDQ 38DN34

GRAINGER M36000.200.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 200 mm

Varastossa
Tuote: AH7WDQ Malli: M36000.200.0001Ristiviite: 38DN34 / 175H06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)230mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.195.00mm
Sopii uran leveydelle4.15mm
Akselin halkaisijalle.200mm
Ilmainen henkilötodistus190.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus4mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.200.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 200 mm
€23.44 / yksikkö