Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.100.0001 Kiinnitysrengas akselille 100Mm Halkaisija, 2PK | AH7WCY 38DN18

GRAINGER M36000.100.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 100 mm, 2 PK

Varastossa
Tuote: AH7WCY Malli: M36000.100.0001Ristiviite: 38DN18 / 175G89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)120.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.96.50mm
Sopii uran leveydelle3.15mm
Akselin halkaisijalle.100mm
Ilmainen henkilötodistus94.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus3mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1066
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.100.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 100 mm, 2 PK
€5.33 /pakkaus