Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.016.0001 Kiinnitysrengas akselille 16Mm Halkaisija, 50PK | AH7WAN 38DM62

GRAINGER M36000.016.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 16 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WAN Malli: M36000.016.0001Ristiviite: 38DM62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)23.8mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.15.20mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Akselin halkaisijalle.16mm
Ilmainen henkilötodistus14.70mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1 mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0446
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.016.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 16 mm, 50 PK
€11.20 /pakkaus