EATON / CHAR-LYNN 158-3887-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 174 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 694 rpm

Tuote: CD6FRY Malli: 158-3887-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus45 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus6.53 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus694 RPM
Vääntömomentti174 Nm
Leveys3.87 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3887-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 174 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 694 rpm