Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24540.040.0030 Koneruuvi M4 30Mm litteä teräs, 100PK | AG2HJL 31JP73

GRAINGER M24540.040.0030 Koneruuvi M4 30 mm litteä teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HJL Malli: M24540.040.0030Ristiviite: 31JP73

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.7.5mm
Head TypeTasainen
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusHRB71 - HRB99.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60915 psi
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2578
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24540.040.0030 Koneruuvi M4 30 mm litteä teräs, 100PK
€13.58 /pakkaus