Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22200.220.0001 kuusiomutteri M22 x 2.50 luokka 2H teräs, 2PK | AH7VZN 38DM08

GRAINGER M22200.220.0001 kuusiomutteri M22 x 2.50 luokka 2H teräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AH7VZN Malli: M22200.220.0001Ristiviite: 38DM08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM22-2.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka 2H
Korkeus22mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1958
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22200.220.0001 kuusiomutteri M22 x 2.50 luokka 2H teräs, 2PK
€7.43 /pakkaus