GUARDAIR F5072AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 tuuman pituus | AE3UNE 5GAW2

GUARDAIR F5072AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 tuuman pituus

Tuote: AE3UNE Malli: F5072AQFRistiviite: 5GAW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€407.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus130 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
Värikromi
Laajennuksen koko72 "
Sisääntulon koko3/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinVenturi Hiljainen
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo7.1 paunaa
Kokonaispituus82 "
LaukaistaKuolleen miehen vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5155
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR F5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa34 "€253.28
GUARDAIR F5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tuuman pituus | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa48 "€263.94
GUARDAIR F5072AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tuuman pituus | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa82 "€274.59
Tarjouspyyntö
GUARDAIR F5036AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tuuman pituus | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmValettu alumiiniKromi ja keltainen1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 paunaa47 "€258.58
GUARDAIR F5060AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tuuman pituus | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmValettu alumiiniKromi ja keltainen1211-1 / 2 "(F) NPT12 paunaa71 "€269.27
GUARDAIR F5024AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 34 tuuman pituus, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT7.1 paunaa34 "€386.56
GUARDAIR F5036AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT7.1 paunaa46 "€391.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR F5072AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 tuuman pituus
€407.89 / yksikkö