Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.240.0075 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M24 X 3 X 105Mm, 10PK | AH7VYN 38DL84

GRAINGER M21520.240.0075 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M24 x 3 x 105 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VYN Malli: M21520.240.0075Ristiviite: 38DL84
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
€219.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus75mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus105mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)30mm
Kierteen pituus (B)54mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM24 x 3
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2936
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.240.0075 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M24 x 3 x 105 mm, 10PK
€219.78 /pakkaus