Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.240.0060 Double Thread Stud Grade 8.8 M24 X 3 X 90Mm, 10PK | AH7VYL 38DL82

GRAINGER M21520.240.0060 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M24 x 3 x 90 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VYL Malli: M21520.240.0060Ristiviite: 38DL82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus60
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus90mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)30mm
Kierteen pituus (B)54mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM24 x 3
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6987
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.240.0060 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M24 x 3 x 90 mm, 10PK
€103.43 /pakkaus