Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.200.0055 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M20 X 2.5 X 85, 25PK | AH7VXW 38DL68

GRAINGER M21520.200.0055 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M20 X 2.5 x 85, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VXW Malli: M21520.200.0055Ristiviite: 38DL68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus55mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus80mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)25mm
Kierteen pituus (B)46mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM20 x 2.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.266
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.200.0055 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M20 X 2.5 x 85, 25PK
€436.80 /pakkaus