Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HKD3400F C Molded Case Circuit Breaker Frame, K-Frame, Hkd, Frame Only Thermal | AG8PQA

EATON HKD3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Hkd, Vain runko lämpö

Varastossa
Tuote: AG8PQA Malli: HKD3400F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,795.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-vaiheinen katkaisija, joka on suunniteltu estämään ylikuormitus tai oikosulku kytkintauluissa tai kuormakeskuksissa, jotka voivat vahingoittaa herkkiä komponentteja
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jonka nimellisvirta on 400 A ja jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 100 kA
    • Pultilla kiinnitettävä asennusmahdollisuus, joka sopii 3/0 AWG:n ja 250 MCM:n välillä oleville lankakoille
    • UL-listattu ja IEC/CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON HKD4400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Hkd, Vain runko, kiinteä lämpö | BH3DFA HKD4400F€21,995.55
Tarjouspyyntö
EATON HKD2400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Hkd, Vain runko, kiinteä lämpö | BJ4CTA HKD2400F€13,963.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HKD3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Hkd, Vain runko lämpö
€3,795.74 / yksikkö