GRAINGER M21520.160.0060 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M16 X 2 X 115Mm, 50PK | AH7VXK 38DL58

GRAINGER M21520.160.0060 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M16 x 2 x 115 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VXK Malli: M21520.160.0060Ristiviite: 38DL58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus60
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus80mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)20mm
Kierteen pituus (B)38mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM16 x 2
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4562
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.160.0060 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M16 x 2 x 115 mm, 50PK
€145.85 /pakkaus