Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.140.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M14 X 2 X 65Mm, 50PK | AH7VXA 38DL49

GRAINGER M21520.140.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M14 x 2 x 65 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VXA Malli: M21520.140.0035Ristiviite: 38DL49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus35mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus53mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)18mm
Kierteen pituus (B)34mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM14 x 2
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6784
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.140.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M14 x 2 x 65 mm, 50PK
€519.78 /pakkaus