Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.100.0030 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M10 X 1.5 X 80, 100PK | AH7VVZ 38DL25

GRAINGER M21520.100.0030 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M10 X 1.5 x 80, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VVZ Malli: M21520.100.0030Ristiviite: 38DL25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus42mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)12mm
Kierteen pituus (B)26mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0637
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.100.0030 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M10 X 1.5 x 80, 100PK
€72.15 /pakkaus