FLINT & WALLING PB0516S071 Booster Pump, 3/4 hp, 1 Phase, 115/230VAC, 189 PSI Shut Off | CP6BNR 44ZC11

FLINT & WALLING PB0516S071 Booster Pump, 3/4 hp, 1 Phase, 115/230VAC, 189 PSI Shut Off

Varastossa
Tuote: CP6BNR Malli: PB0516S071Ristiviite: 44ZC11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,142.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING PB0516S071 Booster Pump, 3/4 hp, 1 Phase, 115/230VAC, 189 PSI Shut Off
€2,142.63 / yksikkö