Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.330.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M33 x 45 | AH7VMG 38DJ45

GRAINGER M16000.330.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M33 x 45

Varastossa
Tuote: AH7VMG Malli: M16000.330.0001Ristiviite: 38DJ45

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€175.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.60.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.108.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä45.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.65mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM33
Työkuorman raja42,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.330.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M33 x 45
€175.07 / yksikkö