Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.120.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M12 X 20.5Mm, 25PK | AH7VLZ 38DJ38

GRAINGER M16000.120.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M12 X 20.5Mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VLZ Malli: M16000.120.0001Ristiviite: 38DJ38

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä20.5mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.30.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM12
Työkuorman raja3400 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4644
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.120.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M12 X 20.5Mm, 25PK
€235.03 /pakkaus