Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.060.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M6 X 13, 25PK | AH7VLW 38DJ35

GRAINGER M16000.060.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M6 X 13, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VLW Malli: M16000.060.0001Ristiviite: 38DJ35

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.20.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.36.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä13.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.20.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6
Työkuorman raja900 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3392
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.060.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M6 X 13, 25PK
€61.08 /pakkaus