Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M14020.160.0001 Hitsausmutteri M16 x 13 Kuusiokoloteräs, 100PK | AH7VLV 38DJ34

GRAINGER M14020.160.0001 hitsausmutteri M16 x 13 kuusiokoloinen teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VLV Malli: M14020.160.0001Ristiviite: 38DJ34 / 177M62

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€86.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuuntavallinen
MutteriKuusiomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8274
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M14020.160.0001 hitsausmutteri M16 x 13 kuusiokoloinen teräs, 100PK
€86.40 /pakkaus