Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12000.160.0001 linnamutteri M16-2.00 luokan 4 teräs PK50 | AH7VJP 38DH82

GRAINGER M12000.160.0001 Linnamutteri M16-2.00 luokka 4 teräs PK50

Varastossa
Tuote: AH7VJP Malli: M12000.160.0001Ristiviite: 38DH82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinnapähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 4
Korkeus19mm
MutteriKuusikulmainen mutteri-säännöllinen
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9296
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoKorkeusLeveysHinta
GRAINGER M12000.270.0001 linnamutteri M27-3.00, luokka 4, teräs, tavallinen PK5 | AH7VJV 38DH87 M12000.270.0001M27 x 330mm41mm€41.74
GRAINGER M12000.390.0001 Linnamutteri M39-4.00 Luokka 4 Teräslevy | AH7VJZ 38DH91 M12000.390.0001M39-440mm60mm€33.19
GRAINGER M12000.480.0001 linnamutteri M48-5.00 luokan 4 teräs | AH7VKC 38DH94 M12000.480.0001M48 x 550mm75mm€48.34

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12000.160.0001 Linnamutteri M16-2.00 luokka 4 teräs PK50
€86.11 /pakkaus