Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11610.100.0001 Lukitusmutteri M10 x 1.50 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK | AH7VJD 38DH72

GRAINGER M11610.100.0001 lukkomutteri M10 x 1.50 luokka 8 terässinkitty PK100, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VJD Malli: M11610.100.0001Ristiviite: 38DH72 / 177X48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.21.80mm
LuokkaLuokan 8
Korkeus10mm
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6866
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11610.100.0001 lukkomutteri M10 x 1.50 luokka 8 terässinkitty PK100, 100PK
€26.08 /pakkaus