EDSAL UR3672-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 36 | AF6ATH 9UDT7

EDSAL UR3672-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 36

Tuote: AF6ATH Malli: UR3672-SKRistiviite: 9UDT7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€292.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliEi sisälly
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKapasiteetti hyllyä kohtiVäriHyllyjen lukumääräLeveysKansi materiaaliSyvyysSuorittaa loppuunHinta
EDSAL RL2452 irtoteline 60 tuumaa x 84 tuumaa H 3000 paunaa. | AF3RXU 8CNE7 RL24523000 lb1000 lbHarmaa360 "-48 "Paistettu emali€72.23
Tarjouspyyntö
EDSAL RL2450 Bulkkihylly 60 tuumaa L x 84 tuumaa 3000 Lb. | AF3UCN 8CYP4 RL24503000 lb1000 lbHarmaa360 "-24 "Paistettu emali€126.25
EDSAL RL2451 Bulkkihylly 60 tuumaa L x 84 tuumaa 3000 Lb. | AF3UCU 8CYU2 RL24513000 lb1000 lbHarmaa360 "-36 "Paistettu emali€67.91
EDSAL ERZ782478W-4 Säilytyslokeroyksikkö Teräs Musta 77 tuuman leveys | AH7JCJ 36UP33 ERZ782478W-48000 lb-Musta477 "Johdin24 "Puuteroitu€649.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL UR3672-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 36
€292.94 / yksikkö