Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.040.0010 Välike Int/Extension Stud M4 x 0.7, 10mm Rungon pituus, 100PK | AH7VGL 38DH33

GRAINGER M11398.040.0010 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGL Malli: M11398.040.0010Ristiviite: 38DH33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus10mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys7mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM4-0.7 x 10
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys6mm
thread Pituus8mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2997
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.040.0010 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 10 mm, 100 PK
€67.88 /pakkaus