Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 26W860 hihat 18 tuuman polypropeenisininen - 200 kpl pakkaus | AB8QLB

CONDOR 26W860 Hihat 18 tuumaa polypropeenisininen - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8QLB Malli: 26W860

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräoversleeves
Värisininen
Pituus18 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
Koko18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9745
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)43.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
CONDOR 26W805 Hihat 18 tuumaa polypropeeni valkoinen - 200 kpl pakkaus | AB8QHR 26W805Valkoinen200€54.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 26W860 Hihat 18 tuumaa polypropeenisininen - 200 kpl pakkaus
€54.01 /pakkaus