Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 523831000 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, portin koko - 1/4 tuumaa, NPT, 150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, portin koko - 1/4 tuumaa, NPT, 150 psi

Varastossa
Tuote: AC9ARV Malli: 523831000Ristiviite: 3FED6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuVipu / Manuaalinen
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 3-asento
Rungon materiaaliAlumiini
KeskiasentoSuljettu
Tilavuuskerroin0.8
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue32 astetta 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4028
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Directair 4 -sarjan 3-tieventtiili on suunniteltu käytettäväksi sovelluksissa, joissa ilmavirran säätöä tarvitaan useampaan kuin yhteen suuntaan
    • Sisältää fluorihiilitiivisteet lämmön, otsonin ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun kelan kestämään korkeita lämpötiloja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 523831000 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, portin koko - 1/4 tuumaa, NPT, 150 psi
€342.21 / yksikkö