Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK | AH7VGB 38DH24

GRAINGER M11398.030.0013 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 13.5, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGB Malli: M11398.030.0013Ristiviite: 38DH24
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
€107.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus13.5mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys5.5mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM3-0.5 x 13.5
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys7mm
thread Pituus6"
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2421
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.030.0013 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 13.5, 100 PK
€107.86 /pakkaus