Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.030.0010 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 10, 100PK | AH7VFZ 38DH22

GRAINGER M11398.030.0010 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 10, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VFZ Malli: M11398.030.0010Ristiviite: 38DH22 / 178A91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus10mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys5.5mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM3-0.5 x 10
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys7mm
thread Pituus6"
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2043
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.030.0010 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 10, 100 PK
€56.03 /pakkaus