Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11396.030.0005 Hex Spacer 2X Internal Thread M3X5, 100PK | AH7VEQ 38DG90

GRAINGER M11396.030.0005 kuusiovälike 2X sisäkierre M3X5, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VEQ Malli: M11396.030.0005Ristiviite: 38DG90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo
VäriHopea
Hex-leveys5.5mm
Sisällä Dia.M3
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Tyyppi2X Int. Lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0756
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11396.030.0005 kuusiovälike 2X sisäkierre M3X5, 100PK
€60.18 /pakkaus