Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.140.0100 kuusiomutteri M14 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK | AH7VDU 38DG70

GRAINGER M11380.140.0100 kuusiomutteri M14 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VDU Malli: M11380.140.0100Ristiviite: 38DG70 / 176G36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14-1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus7mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3887
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.140.0100 kuusiomutteri M14 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK
€57.33 /pakkaus