Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11140.100.0001 Neliömäinen mutteri M10 x 8.0 17Mm Leveys Matala sinkitty, 100PK | AH7VCL 38DG40

GRAINGER M11140.100.0001 Neliömutteri M10 x 8.0 17 mm Leveys Matala sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VCL Malli: M11140.100.0001Ristiviite: 38DG40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaVähän hiiltä
Korkeus8mm
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11140.100.0001 Neliömutteri M10 x 8.0 17 mm Leveys Matala sinkitty, 100PK
€24.65 /pakkaus