Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11140.080.0001 Neliömäinen mutteri M8 x 6.5 13Mm Leveys Matala Sinkitty, 100PK | AH7VCK 38DG39

GRAINGER M11140.080.0001 Neliömutteri M8 x 6.5 13 mm Leveys Matala sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VCK Malli: M11140.080.0001Ristiviite: 38DG39
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
€11.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus6.5mm
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11140.080.0001 Neliömutteri M8 x 6.5 13 mm Leveys Matala sinkitty, 100PK
€11.47 /pakkaus