Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07400.160.0070 Socket Head Cap Screw, M16 x 2 X 70 Mm, Flat, Steel, 10PK | CD3HNE 53GH14

GRAINGER M07400.160.0070 kantapääruuvi, M16 x 2 x 70 mm, litteä, teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: CD3HNE Malli: M07400.160.0070Ristiviite: 53GH14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.33.60mm
Pään korkeus8.8mm
Head TypeTasainen
Pituus70mm
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1012

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07400.160.0070 kantapääruuvi, M16 x 2 x 70 mm, litteä, teräs, 10PK
€43.68 /pakkaus