Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.200.0070 Shoulder Screw M16X2X70Mm L, 2PK | AH3EQR 31KG18

GRAINGER M07111.200.0070 Olkaruuvi M16X2X70Mm L, 2PK

Varastossa
Tuote: AH3EQR Malli: M07111.200.0070Ristiviite: 31KG18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.30.33mm
Pään korkeus14mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään halkaisija.30.33mm
Leikkauslujuus84000
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus70mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM16 x 2
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5364
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.200.0070 Olkaruuvi M16X2X70Mm L, 2PK
€42.71 /pakkaus