GRAINGER M07000.480.0300 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x300mm | AH7TNX 38CX14

GRAINGER M07000.480.0300 kantapää, ruuvi, luokka 12.9, teräs M48 x 5.00 x 300 mm

Varastossa
Tuote: AH7TNX Malli: M07000.480.0300Ristiviite: 38CX14 / 164G82

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM48 x 5
Aseman koko36mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.72mm
Pään korkeus48mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus300mm
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M48
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus150mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2281
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07000.480.0300 kantapää, ruuvi, luokka 12.9, teräs M48 x 5.00 x 300 mm
€154.89 / yksikkö