Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD 3371907 Tapcon ankkuri, kuusioaluslevy, 1/4 tuuman koko, 100 pk | AA7FZR 15X496

RED HEAD 3371907 Tapcon-ankkuri, kuusioaluslevy, 1/4 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7FZR Malli: 3371907Ristiviite: 15X496

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus3.25 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2.25 "
Min. Upotus1"
TyyppiTapcon, hopea Climaseal
Lopullinen leikkaus (Lb.)1360
Lopullinen jännitys (paunaa)800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMateriaaliMaks. Työn paksuusTyyppiHinta
RED HEAD 3203407 Tapcon-ankkuri, litteä, hiiliteräs, 1/4 tuuman koko, 100 pk | AA7FZL 15X490 3203407Tasainen6"Vähähiilinen teräs5"Tapcon, sininen Climaseal€192.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD 3371907 Tapcon-ankkuri, kuusioaluslevy, 1/4 tuuman koko, 100 pk
€308.63 /pakkaus